2,33 €/ Stückexkl. MwSt
2,73 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | RI |
Hersteller ID | GP-SDS-G1/4B-IG1/2 |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1/4" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Innengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/2" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Dichtkante (Form B) |
Max. Betriebsdruck in Bar | 630 bar |
d1 | G 1/2 |
d2 | G 1/4 |
d6 | 18 mm |
dx | 5 mm |
i1 | 20 mm |
i2 | 12 mm |
l1 | 40 mm |
SW1 | 27 mm |