Eriks
VOSS

VOSS Gerader Adapter GP-SDS-G1/2E-IG1/8

  • ERIKS:11451732
  • Hersteller:1149152000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerader Adapter
- BSPP Aussengewinde
- BSPP Innengewinde
- Abdichtung durch Profildichtung (WD)
- Stahl
Zur Liste hinzufügen

2,10 €/ Stückexkl. MwSt

2,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
RI WD
Hersteller ID
GP-SDS-G1/2E-IG1/8
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1/2" BSP zyl.
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1/8" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Profildichtring PEFLEX (Form E)
Max. Betriebsdruck in Bar
630 bar
d1
G 1/8
d2
G 1/2
d7
26.9 mm
dx
8.5 mm
i1
8 mm
i2
14 mm
l1
24 mm
SW1
27 mm