Eriks
VOSS

VOSS Gerade Verschraubung 24-SW2OS-S30-CP2

  • ERIKS:907715
  • Hersteller:1178182058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Verschraubung
- mit Dichtkegel und FKM O-ring
- L- und S-Reihe
- Komplett mit Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

19,15 €/ Stückexkl. MwSt

22,41 €inkl. MwSt

54 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
EDKV
Bezeichnung
GZ30S DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 1
30S - M42x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
30S - M42x2.0
Nenndruck
PN420
d1
30 mm
dy
23 mm
l1
72.5 mm
SW3
50 mm