10,22 €/ Stückexkl. MwSt
11,96 €inkl. MwSt
129 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | EDKV |
Bezeichnung | GZ20S DKO V |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 1 | 20S - M30x2.0 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 2 | 20S - M30x2.0 |
Nenndruck | PN420 |
d1 | 20 mm |
dy | 14 mm |
l1 | 60.5 mm |
SW3 | 36 mm |