7,56 €/ Stückexkl. MwSt
8,85 €inkl. MwSt
62 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | EDKV |
Bezeichnung | GZ12S DKO V |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 1 | 12S - M20x1.5 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 2 | 12S - M20x1.5 |
Nenndruck | PN630 |
d1 | 12 mm |
dy | 8 mm |
l1 | 44 mm |
SW3 | 24 mm |