22,52 €/ Stückexkl. MwSt
26,35 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | EDKV |
Bezeichnung | GZ42L DKO V |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 1 | 42L - M52x2.0 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 2 | 42L - M52x2.0 |
Nenndruck | PN250 |
d1 | 42 mm |
dy | 34 mm |
l1 | 57.5 mm |
SW3 | 60 mm |