Eriks
VOSS

VOSS Gerade Verschraubung 24-SW2OS-L35-CP1

  • ERIKS:14989378
  • Hersteller:1178822058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Verschraubung
- mit Dichtkegel und FKM O-ring
- L- und S-Reihe
- Komplett mit Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

17,22 €/ Stückexkl. MwSt

20,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
EDKV
Bezeichnung
GZ35L DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 1
35L - M45x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
35L - M45x2.0
Nenndruck
PN250
d1
35 mm
dy
28 mm
l1
52 mm
SW3
50 mm