Eriks
VOSS

VOSS Gerade Verschraubung 24-SW2OS-L15-CP12

  • ERIKS:13732578
  • Hersteller:1178442058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Verschraubung
- mit Dichtkegel und FKM O-ring
- L- und S-Reihe
- Komplett mit Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

7,19 €/ Stückexkl. MwSt

8,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
EDKV
Bezeichnung
GZ15L DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 1
15L - M22x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
15L - M22x1.5
Nenndruck
PN400
d1
15 mm
dy
10 mm
l1
40 mm
SW3
27 mm