3,37 €/ Stückexkl. MwSt
3,94 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GV |
Bezeichnung | G08ZS |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 8S - M16x1.5 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 8S - M16x1.5 |
Nenndruck | PN800 |
d1 | 8 mm |
dy | 5 mm |
l2 | 18 mm |
lg | 32 mm |
SW1 | 17 mm |
0,82 €/ Stückexkl. MwSt
0,96 €inkl. MwSt
23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026