3,02 €/ Stückexkl. MwSt
3,53 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GV |
Bezeichnung | G06ZS |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 6S - M14x1.5 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 6S - M14x1.5 |
Nenndruck | PN800 |
d1 | 6 mm |
dy | 4 mm |
l2 | 16 mm |
lg | 30 mm |
SW1 | 14 mm |
0,76 €/ Stückexkl. MwSt
0,89 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026