Eriks
VOSS

VOSS Gerade Verschraubung 24-SC-S6

  • ERIKS:791873
  • Hersteller:112502007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Verschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (SC) oder ohne Mutter und Schneidring (S)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

1,84 €/ Stückexkl. MwSt

2,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GV
Bezeichnung
G06S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
6S - M14x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
6S - M14x1.5
Nenndruck
PN800
d1
6 mm
dy
4 mm
l2
16 mm
lg
30 mm
SW1
14 mm
Ersatzteile & Zubehör

0,76 €/ Stückexkl. MwSt

0,89 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026