30,03 €/ Stückexkl. MwSt
35,14 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GV |
Bezeichnung | G38ZS |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 38S - M52x2.0 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 38S - M52x2.0 |
Nenndruck | PN420 |
d1 | 38 mm |
dy | 32 mm |
l2 | 29 mm |
lg | 61 mm |
SW1 | 55 mm |
10,42 €/ Stückexkl. MwSt
12,19 €inkl. MwSt
21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026