Eriks
VOSS

VOSS Gerade Verschraubung 24-SC-S30-ES4

  • ERIKS:14988884
  • Hersteller:112902009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Verschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (SC) oder ohne Mutter und Schneidring (S)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

22,33 €/ Stückexkl. MwSt

26,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GV
Bezeichnung
G30ZS
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
30S - M42x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
30S - M42x2.0
Nenndruck
PN420
d1
30 mm
dy
25 mm
l2
27 mm
lg
54 mm
SW1
46 mm
Ersatzteile & Zubehör

7,20 €/ Stückexkl. MwSt

8,42 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026