18,01 €/ Stückexkl. MwSt
21,07 €inkl. MwSt
60 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GV |
Bezeichnung | G30S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 30S - M42x2.0 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 30S - M42x2.0 |
Nenndruck | PN420 |
d1 | 30 mm |
dy | 25 mm |
l2 | 27 mm |
lg | 54 mm |
SW1 | 46 mm |
7,20 €/ Stückexkl. MwSt
8,42 €inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026