12,77 €/ Stückexkl. MwSt
14,94 €inkl. MwSt
131 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GV |
Bezeichnung | G25S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 25S - M36x2.0 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 25S - M36x2.0 |
Nenndruck | PN420 |
d1 | 25 mm |
dy | 20 mm |
l2 | 26 mm |
lg | 50 mm |
SW1 | 41 mm |
5,27 €/ Stückexkl. MwSt
6,17 €inkl. MwSt
38 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026