Eriks
VOSS

VOSS Gerade Verschraubung 24-SC-S20-ES4

  • ERIKS:14988877
  • Hersteller:112802009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Verschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (SC) oder ohne Mutter und Schneidring (S)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

10,64 €/ Stückexkl. MwSt

12,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GV
Bezeichnung
G20ZS
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
20S - M30x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
20S - M30x2.0
Nenndruck
PN420
d1
20 mm
dy
16 mm
l2
23 mm
lg
44 mm
SW1
32 mm
Ersatzteile & Zubehör

3,06 €/ Stückexkl. MwSt

3,58 €inkl. MwSt

183 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026