7,74 €/ Stückexkl. MwSt
9,06 €inkl. MwSt
249 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GV |
Bezeichnung | G20S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 20S - M30x2.0 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 20S - M30x2.0 |
Nenndruck | PN420 |
d1 | 20 mm |
dy | 16 mm |
l2 | 23 mm |
lg | 44 mm |
SW1 | 32 mm |
3,06 €/ Stückexkl. MwSt
3,58 €inkl. MwSt
183 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026