Eriks
VOSS

VOSS Gerade Verschraubung 24-SC-S16

  • ERIKS:791946
  • Hersteller:112752007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Verschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (SC) oder ohne Mutter und Schneidring (S)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

5,32 €/ Stückexkl. MwSt

6,22 €inkl. MwSt

99 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GV
Bezeichnung
G16S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
16S - M24x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
16S - M24x1.5
Nenndruck
PN630
d1
16 mm
dy
12 mm
l2
21 mm
lg
38 mm
SW1
27 mm
Ersatzteile & Zubehör

1,99 €/ Stückexkl. MwSt

2,33 €inkl. MwSt

287 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026