3,07 €/ Stückexkl. MwSt
3,59 €inkl. MwSt
328 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GV |
Bezeichnung | G12S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 12S - M20x1.5 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 12S - M20x1.5 |
Nenndruck | PN630 |
d1 | 12 mm |
dy | 8 mm |
l2 | 19 mm |
lg | 34 mm |
SW1 | 22 mm |
1,15 €/ Stückexkl. MwSt
1,35 €inkl. MwSt
49 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026