3,89 €/ Stückexkl. MwSt
4,55 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GV |
Bezeichnung | G10ZS |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 10S - M18x1.5 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 10S - M18x1.5 |
Nenndruck | PN800 |
d1 | 10 mm |
dy | 7 mm |
l2 | 17 mm |
lg | 32 mm |
SW1 | 19 mm |
0,91 €/ Stückexkl. MwSt
1,06 €inkl. MwSt
631 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026