Eriks
VOSS

VOSS Gerade Verschraubung 24-SC-S10

  • ERIKS:791903
  • Hersteller:112602007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Verschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (SC) oder ohne Mutter und Schneidring (S)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

2,64 €/ Stückexkl. MwSt

3,09 €inkl. MwSt

109 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GV
Bezeichnung
G10S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10S - M18x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
10S - M18x1.5
Nenndruck
PN800
d1
10 mm
dy
7 mm
l2
17 mm
lg
32 mm
SW1
19 mm
Ersatzteile & Zubehör

0,91 €/ Stückexkl. MwSt

1,06 €inkl. MwSt

631 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026