2,00 €/ Stückexkl. MwSt
2,34 €inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GV |
Bezeichnung | G06LL |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 6LL - M10x1.0 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 6LL - M10x1.0 |
Nenndruck | PN100 |
d1 | 6 mm |
dy | 4.5 mm |
l2 | 9 mm |
lg | 20 mm |
SW1 | 11 mm |
0,64 €/ Stückexkl. MwSt
0,75 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026