1,57 €/ Stückexkl. MwSt
1,84 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GV |
Bezeichnung | G04LL |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 4LL - M8x1.0 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 4LL - M8x1.0 |
Nenndruck | PN100 |
d1 | 4 mm |
dy | 3 mm |
l2 | 12 mm |
lg | 20 mm |
SW1 | 9 mm |
0,53 €/ Stückexkl. MwSt
0,62 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026