Eriks
VOSS

VOSS Gerade Verschraubung 24-SC-L6

  • ERIKS:791644
  • Hersteller:112002007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Verschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (SC) oder ohne Mutter und Schneidring (S)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

1,87 €/ Stückexkl. MwSt

2,19 €inkl. MwSt

385 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GV
Bezeichnung
G06L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
6L - M12x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
6L - M12x1.5
Nenndruck
PN500
d1
6 mm
dy
4 mm
l2
10 mm
lg
24 mm
SW1
12 mm
Ersatzteile & Zubehör

0,48 €/ Stückexkl. MwSt

0,56 €inkl. MwSt

79 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026