Eriks
VOSS

VOSS Gerade Verschraubung 24-SC-L35

  • ERIKS:791733
  • Hersteller:112402007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Verschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (SC) oder ohne Mutter und Schneidring (S)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

16,25 €/ Stückexkl. MwSt

19,01 €inkl. MwSt

92 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GV
Bezeichnung
G35L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
35L - M45x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
35L - M45x2.0
Nenndruck
PN250
d1
35 mm
dy
30 mm
l2
20 mm
lg
41 mm
SW1
46 mm
Ersatzteile & Zubehör

6,91 €/ Stückexkl. MwSt

8,08 €inkl. MwSt

19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026