Eriks
VOSS

VOSS Gerade Verschraubung 24-SC-L28-ES4

  • ERIKS:14988854
  • Hersteller:112352009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Verschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (SC) oder ohne Mutter und Schneidring (S)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

15,07 €/ Stückexkl. MwSt

17,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GV
Bezeichnung
G28ZL
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
28L - M36x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
28L - M36x2.0
Nenndruck
PN250
d1
28 mm
dy
24 mm
l2
21 mm
lg
36 mm
SW1
41 mm
Ersatzteile & Zubehör

4,80 €/ Stückexkl. MwSt

5,62 €inkl. MwSt

27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026