11,61 €/ Stückexkl. MwSt
13,58 €inkl. MwSt
126 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GV |
Bezeichnung | G28L |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 28L - M36x2.0 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 28L - M36x2.0 |
Nenndruck | PN250 |
d1 | 28 mm |
dy | 24 mm |
l2 | 21 mm |
lg | 36 mm |
SW1 | 41 mm |
4,80 €/ Stückexkl. MwSt
5,62 €inkl. MwSt
27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026