Eriks
VOSS

VOSS Gerade Verschraubung 24-SC-L22-ES4

  • ERIKS:1060866
  • Hersteller:112302009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Verschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (SC) oder ohne Mutter und Schneidring (S)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

10,22 €/ Stückexkl. MwSt

11,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GV
Bezeichnung
G22ZL
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
22L - M30x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
22L - M30x2.0
Nenndruck
PN250
d1
22 mm
dy
19 mm
l2
20 mm
lg
35 mm
SW1
32 mm
Ersatzteile & Zubehör

2,45 €/ Stückexkl. MwSt

2,87 €inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026