Eriks
VOSS

VOSS Gerade Verschraubung 24-SC-L18-ES4

  • ERIKS:14988845
  • Hersteller:112252009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Verschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (SC) oder ohne Mutter und Schneidring (S)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

7,92 €/ Stückexkl. MwSt

9,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GV
Bezeichnung
G18ZL
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
18L - M26x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
18L - M26x1.5
Nenndruck
PN400
d1
18 mm
dy
15 mm
l2
16 mm
lg
31 mm
SW1
27 mm
Ersatzteile & Zubehör

1,73 €/ Stückexkl. MwSt

2,02 €inkl. MwSt

185 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026