Eriks
VOSS

VOSS Gerade Verschraubung 24-SC-L15-ES4

  • ERIKS:14988838
  • Hersteller:112202009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Verschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (SC) oder ohne Mutter und Schneidring (S)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

5,24 €/ Stückexkl. MwSt

6,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GV
Bezeichnung
G15ZL
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
15L - M22x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
15L - M22x1.5
Nenndruck
PN400
d1
15 mm
dy
12 mm
l2
16 mm
lg
30 mm
SW1
24 mm
Ersatzteile & Zubehör

1,33 €/ Stückexkl. MwSt

1,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026