2,62 €/ Stückexkl. MwSt
3,07 €inkl. MwSt
3692 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GV |
Bezeichnung | G12L |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 12L - M18x1.5 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 12L - M18x1.5 |
Nenndruck | PN400 |
d1 | 12 mm |
dy | 10 mm |
l2 | 14 mm |
lg | 28 mm |
SW1 | 19 mm |
0,88 €/ Stückexkl. MwSt
1,03 €inkl. MwSt
379 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026