3,56 €/ Stückexkl. MwSt
4,17 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GV |
Bezeichnung | G10ZL |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 10L - M16x1.5 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 10L - M16x1.5 |
Nenndruck | PN500 |
d1 | 10 mm |
dy | 8 mm |
l2 | 13 mm |
lg | 27 mm |
SW1 | 17 mm |
0,75 €/ Stückexkl. MwSt
0,88 €inkl. MwSt
632 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026