Eriks
VOSS

VOSS Gerade Schottverschraubung 24-BHSLNC-S8

  • ERIKS:796999
  • Hersteller:137552007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Schottverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (BHSLNC) oder ohne Mutter und Schneidring (BHSLN)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

3,78 €/ Stückexkl. MwSt

4,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GSV
Bezeichnung
SV08S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8S - M16x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
8S - M16x1.5
Nenndruck
PN800
d1
8 mm
dy
5 mm
I5
29 mm
l2
13 mm
lg
56 mm
SW1
22 mm
SW4
22 mm
Ersatzteile & Zubehör

2,48 €/ Stückexkl. MwSt

2,90 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026