Eriks
VOSS

VOSS Gerade Schottverschraubung 24-BHSLNC-S6

  • ERIKS:796972
  • Hersteller:137502007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Schottverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (BHSLNC) oder ohne Mutter und Schneidring (BHSLN)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

4,14 €/ Stückexkl. MwSt

4,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GSV
Bezeichnung
SV06S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
6S - M14x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
6S - M14x1.5
Nenndruck
PN800
d1
6 mm
dy
4 mm
I5
29 mm
l2
12 mm
lg
55 mm
SW1
19 mm
SW4
19 mm
Ersatzteile & Zubehör

2,91 €/ Stückexkl. MwSt

3,40 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026