Eriks
VOSS

VOSS Gerade Schottverschraubung 24-BHSLNC-S38-ES4

  • ERIKS:14988626
  • Hersteller:137952009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Schottverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (BHSLNC) oder ohne Mutter und Schneidring (BHSLN)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

49,77 €/ Stückexkl. MwSt

58,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GSV
Bezeichnung
SV38ZS
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
38S - M52x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
38S - M52x2.0
Nenndruck
PN420
d1
38 mm
dy
32 mm
I5
37 mm
l2
22 mm
lg
91 mm
SW1
65 mm
SW4
65 mm
Ersatzteile & Zubehör

30,73 €/ Stückexkl. MwSt

35,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026