42,35 €/ Stückexkl. MwSt
49,55 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GSV |
Bezeichnung | SV38S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 38S - M52x2.0 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 38S - M52x2.0 |
Nenndruck | PN420 |
d1 | 38 mm |
dy | 32 mm |
I5 | 37 mm |
l2 | 22 mm |
lg | 91 mm |
SW1 | 65 mm |
SW4 | 65 mm |
30,73 €/ Stückexkl. MwSt
35,95 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026