25,76 €/ Stückexkl. MwSt
30,14 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GSV |
Bezeichnung | SV30S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 30S - M42x2.0 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 30S - M42x2.0 |
Nenndruck | PN420 |
d1 | 30 mm |
dy | 25 mm |
I5 | 37.5 mm |
l2 | 21.5 mm |
lg | 86 mm |
SW1 | 50 mm |
SW4 | 50 mm |
19,10 €/ Stückexkl. MwSt
22,35 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026