Eriks
VOSS

VOSS Gerade Schottverschraubung 24-BHSLNC-S25

  • ERIKS:797065
  • Hersteller:137852007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Schottverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (BHSLNC) oder ohne Mutter und Schneidring (BHSLN)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

21,19 €/ Stückexkl. MwSt

24,79 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GSV
Bezeichnung
SV25S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
25S - M36x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
25S - M36x2.0
Nenndruck
PN420
d1
25 mm
dy
20 mm
I5
35 mm
l2
20 mm
lg
79 mm
SW1
46 mm
SW4
46 mm
Ersatzteile & Zubehör

14,18 €/ Stückexkl. MwSt

16,59 €inkl. MwSt

34 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026