14,92 €/ Stückexkl. MwSt
17,46 €inkl. MwSt
72 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GSV |
Bezeichnung | SV20S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 20S - M30x2.0 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 20S - M30x2.0 |
Nenndruck | PN420 |
d1 | 20 mm |
dy | 16 mm |
I5 | 33.5 mm |
l2 | 17.5 mm |
lg | 72 mm |
SW1 | 41 mm |
SW4 | 41 mm |
10,41 €/ Stückexkl. MwSt
12,18 €inkl. MwSt
30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026