8,72 €/ Stückexkl. MwSt
10,20 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GSV |
Bezeichnung | SV16S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 16S - M24x1.5 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 16S - M24x1.5 |
Nenndruck | PN630 |
d1 | 16 mm |
dy | 12 mm |
I5 | 31.5 mm |
l2 | 16.5 mm |
lg | 65 mm |
SW1 | 32 mm |
SW4 | 32 mm |
6,37 €/ Stückexkl. MwSt
7,45 €inkl. MwSt
57 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026