Eriks
VOSS

VOSS Gerade Schottverschraubung 24-BHSLNC-S12-ES4

  • ERIKS:1060887
  • Hersteller:137652009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Schottverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (BHSLNC) oder ohne Mutter und Schneidring (BHSLN)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

7,08 €/ Stückexkl. MwSt

8,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GSV
Bezeichnung
SV12PS (ES-4)
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12S - M20x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
12S - M20x1.5
Nenndruck
PN630
d1
12 mm
dy
8 mm
I5
30.5 mm
l2
14.5 mm
lg
60 mm
SW1
27 mm
SW4
27 mm
Ersatzteile & Zubehör

4,22 €/ Stückexkl. MwSt

4,94 €inkl. MwSt

205 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026