5,54 €/ Stückexkl. MwSt
6,48 €inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GSV |
Bezeichnung | SV12S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 12S - M20x1.5 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 12S - M20x1.5 |
Nenndruck | PN630 |
d1 | 12 mm |
dy | 8 mm |
I5 | 30.5 mm |
l2 | 14.5 mm |
lg | 60 mm |
SW1 | 27 mm |
SW4 | 27 mm |
4,22 €/ Stückexkl. MwSt
4,94 €inkl. MwSt
205 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026