Eriks
VOSS

VOSS Gerade Schottverschraubung 24-BHSLNC-S10

  • ERIKS:797006
  • Hersteller:137602007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Schottverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (BHSLNC) oder ohne Mutter und Schneidring (BHSLN)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

4,42 €/ Stückexkl. MwSt

5,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GSV
Bezeichnung
SV10S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10S - M18x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
10S - M18x1.5
Nenndruck
PN800
d1
10 mm
dy
7 mm
I5
29.5 mm
l2
14.5 mm
lg
59 mm
SW1
24 mm
SW4
24 mm
Ersatzteile & Zubehör

2,85 €/ Stückexkl. MwSt

3,33 €inkl. MwSt

121 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026