Eriks
VOSS

VOSS Gerade Schottverschraubung 24-BHSLNC-L6-ES4

  • ERIKS:14988620
  • Hersteller:137002009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Schottverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (BHSLNC) oder ohne Mutter und Schneidring (BHSLN)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

3,85 €/ Stückexkl. MwSt

4,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GSV
Bezeichnung
SV06ZL
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
6L - M12x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
6L - M12x1.5
Nenndruck
PN500
d1
6 mm
dy
4 mm
I5
27 mm
l2
7 mm
lg
48 mm
SW1
17 mm
SW4
17 mm
Ersatzteile & Zubehör

1,56 €/ Stückexkl. MwSt

1,83 €inkl. MwSt

879 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026