Eriks
VOSS

VOSS Gerade Schottverschraubung 24-BHSLNC-L42-ES4

  • ERIKS:14988619
  • Hersteller:137452009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Schottverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (BHSLNC) oder ohne Mutter und Schneidring (BHSLN)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

44,31 €/ Stückexkl. MwSt

51,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GSV
Bezeichnung
SV42ZL
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
42L - M52x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
42L - M52x2.0
Nenndruck
PN250
d1
42 mm
dy
36 mm
I5
36 mm
l2
19 mm
lg
77 mm
SW1
60 mm
SW4
65 mm
Ersatzteile & Zubehör

27,86 €/ Stückexkl. MwSt

32,60 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026