32,92 €/ Stückexkl. MwSt
38,52 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GSV |
Bezeichnung | SV35ZL |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 35L - M45x2.0 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 35L - M45x2.0 |
Nenndruck | PN250 |
d1 | 35 mm |
dy | 30 mm |
I5 | 36.5 mm |
l2 | 18.5 mm |
lg | 76 mm |
SW1 | 50 mm |
SW4 | 55 mm |
17,25 €/ Stückexkl. MwSt
20,18 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026