Eriks
VOSS

VOSS Gerade Schottverschraubung 24-BHSLNC-L35

  • ERIKS:796956
  • Hersteller:137402007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Schottverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (BHSLNC) oder ohne Mutter und Schneidring (BHSLN)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

25,50 €/ Stückexkl. MwSt

29,84 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GSV
Bezeichnung
SV35L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
35L - M45x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
35L - M45x2.0
Nenndruck
PN250
d1
35 mm
dy
30 mm
I5
36.5 mm
l2
18.5 mm
lg
76 mm
SW1
50 mm
SW4
55 mm
Ersatzteile & Zubehör

17,25 €/ Stückexkl. MwSt

20,18 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026