Eriks
VOSS

VOSS Gerade Schottverschraubung 24-BHSLNC-L28-ES4

  • ERIKS:14988617
  • Hersteller:137352009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Schottverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (BHSLNC) oder ohne Mutter und Schneidring (BHSLN)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

21,44 €/ Stückexkl. MwSt

25,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GSV
Bezeichnung
SV28ZL
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
28L - M36x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
28L - M36x2.0
Nenndruck
PN250
d1
28 mm
dy
24 mm
I5
35.5 mm
l2
18.5 mm
lg
69 mm
SW1
41 mm
SW4
46 mm
Ersatzteile & Zubehör

11,78 €/ Stückexkl. MwSt

13,78 €inkl. MwSt

75 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026