11,12 €/ Stückexkl. MwSt
13,01 €inkl. MwSt
38 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GSV |
Bezeichnung | SV22L |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 22L - M30x2.0 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 22L - M30x2.0 |
Nenndruck | PN250 |
d1 | 22 mm |
dy | 19 mm |
I5 | 34.5 mm |
l2 | 16.5 mm |
lg | 66 mm |
SW1 | 36 mm |
SW4 | 41 mm |
8,08 €/ Stückexkl. MwSt
9,45 €inkl. MwSt
213 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026