Eriks
VOSS

VOSS Gerade Schottverschraubung 24-BHSLNC-L18-ES4

  • ERIKS:14988615
  • Hersteller:137252009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Schottverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (BHSLNC) oder ohne Mutter und Schneidring (BHSLN)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

12,21 €/ Stückexkl. MwSt

14,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GSV
Bezeichnung
SV18ZL
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
18L - M26x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
18L - M26x1.5
Nenndruck
PN400
d1
18 mm
dy
15 mm
I5
32.5 mm
l2
13.5 mm
lg
61 mm
SW1
32 mm
SW4
36 mm
Ersatzteile & Zubehör

5,79 €/ Stückexkl. MwSt

6,77 €inkl. MwSt

173 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026